クリップライトプロ
コンパクト性を追求した高輝度LEDライトです。
ヘルメットにも滑らず装着できるラバーグリップを採用しています。
トラスコ品番274-1709
質量(g)20
電源コイン形リチウム電池(CR2032×2個)付属
全光束(Lm)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×37×66
照度(Lx)350(初照度)
電池寿命20時間
内容量1個
注意
※電球交換できません。
コンパクト性を追求した高輝度LEDライトです。
ヘルメットにも滑らず装着できるラバーグリップを採用しています。