曜日別特売

固まる放熱用シリコーン

固まる放熱用シリコーン - サンハヤト
(2件のレビュー)

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。

用途
パワートランジスター、IC、CPUなどの半導体デバイスの放熱。
トランジスター、整流器、サイリスタなどとヒートシンクとの間の充填。
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015比重2.26熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)(ペースト時)85~108仕様白色ペースト状
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37437906SCV-T5001本(500g)-50~150500
27,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
37029133SCV-221本-40~15020
1,080
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37029133SCV-2237595406SCV-22SCV-22 固まる放熱用シリコン サンハヤト 37595406固まる放熱用シリコンサンハヤト1本(9mL)
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37437906
2019-04-17
用途: IP68機体への防水機密シール
製造業

放熱性能、気密性能、申し分ありません。 が、価格が法外ですね、もう少し性能を落としたバージョンがあるといいのですが。 しいて言えば使用溶剤の人体への影響がおおきすぎです。適正排気設備なしには使用できません。

1が参考にしています
対象商品 : 37437906
2015-03-17
用途: LEDバルブ放熱対策に使用

ホームセンターなどで購入出来る放熱シリコンとは、格段に放熱出来ます。
値段は、それなりに高価ですがとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする