メカトル 普及型ハイパワーハンダゴテ

メカトル 普及型ハイパワーハンダゴテ オーケー・インターナショナル

高周波誘導加熱方式を用い必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。
ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。
鉛フリー対応高周波ハンダゴテ、あらゆる基板に対応できます。

付属品なし 質量(kg)1.2 電源(V)AC100~240 消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×165×115 設定温度(℃)462・421・386 リーク電圧(mV)2以下 こて部コード(m)1.22 アース間抵抗2Ω以下 内容量1セット
注意
※コテ先別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37437933 PS900
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする