糸はんだ KR-19RMA

糸はんだ KR-19RMA - 日本アルミット

高密度化されたプリント基板の後づけや補修、エレクトロニクスの各分野で、使用されています。
無洗浄タイプです。

用途精密電気・電子機器の後付修正用。材質合金組成:すず含有率60%、鉛40%規格MIL-RMA級(フラックス)JIS規格AA級(フラックス)融点(℃)183~190内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37029824KR19-05RMA0.500.5
オープン
取扱い終了
代替品有
37029964KR19-065RMA0.650.8
オープン
取扱い終了
代替品有
37029842KR19-08RMA0.801.0
オープン
取扱い終了
代替品有
37029885KR19-10RMA1.001.0
オープン
取扱い終了
代替品有
37029903KR19-12RMA1.201.0
オープン
取扱い終了
代替品有
37029921KR19-16RMA1.601.0
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37029824KR19-05RMA02212007KR-19RMA SN60-P-2-0.5MMKR19-05RMA アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット 02212007アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)日本アルミット1巻
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
37029964KR19-065RMA02212025KR19RMA-SN60-P-2-0.65MMKR19-065RMA アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット 02212025アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)日本アルミット1巻
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
37029842KR19-08RMA02212043KR19RMA-SN60-P-2-0.8MMKR19-08RMA アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット 02212043アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)日本アルミット1巻
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
37029885KR19-10RMA02212061KR19RMA-SN60-P-2-1.0MMKR19-10RMA アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット 02212061アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)日本アルミット1巻
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
37029903KR19-12RMA02212086KR19RMA-SN60-P-2-1.2MMKR19-12RMA アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット 02212086アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)日本アルミット1巻
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
37029921KR19-16RMA02212104KR19RMA-SN60-P-2-1.6MMKR19-16RMA アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット 02212104アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)日本アルミット1巻
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする