曜日別特売

パイラー(塩ビ管・連結工具)自在型(呼び径:100~200用

パイラー(塩ビ管・連結工具)自在型(呼び径:100~200用 スーパーツール

1台で呼び径100~200mmまでの塩ビ管の取り付け・取り外しがスピーディーにできます。
パイプ表面にほとんど傷をつけません。
小型軽量で扱いやすく、狭い場所や溝の中でも作業OKです。

用途各種硬質塩ビ管・管継手の挿入(連結)、保持および取り外しに。 トラスコ品番178-1782 全長(mm)580 質量(kg)16.2 全高(mm)575 横幅(mm)400 適合パイプ外径(Φmm)110~250 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37034374 PV408
79,470
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする