曜日別特売

軟質塩ビ用エポキシ系接着剤

軟質塩ビ用エポキシ系接着剤 - スリーボンド軟質塩ビ用エポキシ系接着剤 - スリーボンド
(7件のレビュー)

軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。

用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1848質量(g)252液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明主成分エポキシ樹脂比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃)可使時間(分)60(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100)硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1セット(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37040367TB2081D
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37040367
2023-11-27
用途: オイル漏れ箇所の修理

この様な商品はホームセンターなどで入手しづらいので助かりました。

対象商品 : 37040367
2021-11-30
用途: バイクのゴム部品の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクや車のゴム部品の補修は不可能と考えていましたが、この接着剤を使うとなんと継ぎ足しや補強が出来てしまいました。少し高いですが、入手困難なゴム部品を修復できるのは素晴らしいです。

対象商品 : 37040367
2021-10-07
用途: 木材とプラスチックの接着
製造業

杉の板とプラスチックを接着しました。ガチガチにくっ付きました。

対象商品 : 37040367
2016-05-20
用途: 塩ビの接着
製造業

塩ビの接着剤を色々試した中では最も使いやすかったです。
2液性ですが、通常のエポキシ接着剤ほどには早く固まらないので、使い勝手は少し独特かもしれません。
説明書きによると、実用強度まで10時間とのことです。

1が参考にしています
対象商品 : 37040367
2016-05-31
用途: プラスチック板面の接着
建設業・工事業

弾力性のある素材どうしの接着にピッタリ対応してくれました

1が参考にしています
2014-05-09
用途: 防炎シート補修
大西建設産業株式会社

乾燥したらカチカチになりすぎて、シートには不向きです。
速乾性が全くなく、乾くのに3日くらいかかる。

3が参考にしています
2014-05-02
用途: 防炎シート補修用として

粘性がサラサラすぎて、接着剤が塗りにくい。
速乾性が全くなく、乾くのに時間がかかりすぎる。
強度も微妙に弱いようである。
全くと言っていいほど、期待外れである商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする