曜日別特売

LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330

LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。
速硬化性で耐候性に優れています。
高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。

用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。琥珀色固着時間(分)5使用温度範囲(℃)-55~100仕様併用プライマー/7386適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37041523330-3001本(300mL)394
オープン15,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り2点です
12800894330-3001箱(10本×300mL)394
200,000139,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
76151993330-251本(25mL)85
3,500
取扱い終了
37041541330-501本(50mL)85
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76151993
2016-02-24
用途: 製品の付属パーツ固定
医療・福祉・介護関連業

安心安定のヘンケル接着剤330ということで固定の品質には満足しています。
気になるところは、やはり接着剤系なので一気に使い切ってしまう感じじゃないと内部で固まってしまうこと。
キャップの部分が小さいので保存中の硬化が今までやっぱり防ぎきれていないような状態なので、今回は一応、シリカゲル&チャック付き袋にシリカゲルを入れて冷暗所に保管をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする