LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
アクリル系構造用接着剤 334
万能タイプのアクリル系接着剤(1液)です。
高い耐衝撃性、高い耐剥離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性があります。
用途
多種材質の広い範囲での接着、汚れた面、油面接着。
特性
耐衝撃性、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性
仕様
併用プライマー/7386
色
薄黄色
質量(g)
380
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37041566
33470
1本(300mL)
300mL
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12800745
33470
1箱(10本×300mL)
3000mL
¥
270,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください