LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol
硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。
用途
構造用接着、充填封止用。
プラスチック、金属、ガラス
色
ウルトラクリア
質量(g)
62
主成分
エポキシ樹脂
粘度
中粘度
硬化時間(分)
3.5
仕様
ガンタイプ2液混合型
トラスコ品番
332-7493
主な用途
プラスチック、金属、ガラス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1本(50mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37041864
E-05CL-50
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください