曜日別特売

LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用

LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。
50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。
混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合

仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37042363DC-GUN-501台
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
12801138DC-GUN-501セット(10台)
7,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37042363
2020-05-03
用途: 自動車パーツの補修
運輸・通信業

カートリッジガンの製品は凄く良い商品です。
長く愛用出来そうです、また使いやすさも良くて
購入して良かったです。
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
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする