フックス プラントカット636生分解性切削油20Lペール缶淡黄褐色

フックス プラントカット636生分解性切削油20Lペール缶淡黄褐色 - フックスジャパン

特殊な精製処理をした植物油をベースに、各種添加剤を効果的に配合した切削・研削油です。
欧州規格諮問委員会規格(CEC-L-33-T-82)の試験法で90%以上の生分解率を示します。
作業場のミスト・油煙を大幅に低減することができます。

用途炭素鋼・ステンレス鋼の切削・研削加工。仕様銅板活性度/3b、消防法指定可燃物(可燃性液体類)トラスコ品番282-7557質量(kg)20褐色透明粘度(mm2/s)36内容量1缶(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37439324PC636PL
29,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする