画像準備中

フックス プラントカット636生分解性切削油20Lペール缶淡黄褐色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード37439324 品番PC636PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,200

特殊な精製処理をした植物油をベースに、各種添加剤を効果的に配合した切削・研削油です。
欧州規格諮問委員会規格(CEC-L-33-T-82)の試験法で90%以上の生分解率を示します。
作業場のミスト・油煙を大幅に低減することができます。

用途炭素鋼・ステンレス鋼の切削・研削加工。 仕様銅板活性度/3b、消防法指定可燃物(可燃性液体類) トラスコ品番282-7557 質量(kg)20 褐色透明 粘度(mm2/s)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする