マイクロクリーンエコマット
汚れたフィルム1枚1枚をはがすディスポーザブルタイプだから、いつでも清潔な環境にすることができます。
フィルムの角についた連番タグでマットの残りの枚数がわかります。
材質
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)
粘着剤:アクリル系
フィルム厚さ(μm)50
厚さ(mm)2.3
仕様1シート/フィルム30枚
内容量1箱(8シート)
粘着剤:アクリル系
静電気対策マット・シート類 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14