セキスイ
積水 ストレッチフィルムホルダー
こんなお得な商品も!
ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応
モノタロウ
¥
3,398
税込
¥
3,738
(16)
より梱包しやすくする、ストレッチフィルムを持つためのホルダーです。
仕様
3インチ紙管用(300/500mm幅用)
トラスコ品番
394-0411
質量(kg)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×250×600
適合幅(mm)
(フィルム)300・500
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37441092
SJC-H
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください