耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス

耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス - アンセル耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス - アンセル耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス - アンセル耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス - アンセル耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス - アンセル

JIS T 8116適合品です。
ケブラーとステンレスを融合した繊維を使用しています。そのため、耐切創強度と柔らかさ、優れた快適性を実現しました。

用途
自動車製造工程。
プレス部品取扱。
ガラス製造工程。
厚さ(mm)1.1材質(すべり止め)発泡ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ステンレススチール、スパンデックス内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3708823111-501-7S23.87.517.8手袋部:ケブラー(R)繊維+ステンレス繊維、すべり止め部:発泡ニトリルコーティンググレー/ブルー13EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A5、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠X/D耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂1
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
3708821311-501-8M247.518.6手袋部:ケブラー(R)繊維+ステンレス繊維、すべり止め部:発泡ニトリルコーティンググレー/ブルー13EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A5、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠X/D耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂1
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
3708819511-501-10LL26.38.320手袋部:ケブラー(R)繊維+ステンレス繊維、すべり止め部:発泡ニトリルコーティンググレー/ブルー13EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A5、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠X/D耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂1
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
3708817711-501-9L25.78.319.6手袋部:ケブラー(R)繊維+ステンレス繊維、すべり止め部:発泡ニトリルコーティンググレー/ブルー13EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A5、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠X/D耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂1
4,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする