スペクトラ手袋

スペクトラ手袋 - アトムスペクトラ手袋 - アトムスペクトラ手袋 - アトムスペクトラ手袋 - アトム
(1件のレビュー)

超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止めなしタイプです。

用途
食肉加工、自動車組立ライン。
金属・ガラス取扱作業など。
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37090015HG-70-M1双M22.57.21020表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿グレー10ISO13997-TDM、EN388-20035/E高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性1
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37089997HG-70-L1双L23.57.5-20表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿グレー10ISO13997-TDM、EN388-20035/E高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性1
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62388579HG-70-S1双S21.57.29.318.6スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸、綿グレー-ISO13997-TDM、EN388-20035/E高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性-
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
62388588HG-70-LL1双LL25811.823.6スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸、綿グレー-ISO13997-TDM、EN388-20035/E高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性-
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
43079506HG-70-S1パック(10双)S21.57.29.318.6スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸、綿グレー10ISO13997-TDM、EN388-2003E、5高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性1
23,000
取扱い終了
43079515HG-70-LL1パック(10双)LL25811.823.6スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸、綿グレー10ISO13997-TDM、EN388-2003E、5高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性1
23,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37089997
2023-02-06
用途: 食肉処理
有限会社たなか

普通の軍手と変わらない着け心地で、作業性を損なわず、刃物から手指を保護できるため、大変重宝しています。ただ一つ注文を付けるとしたら、一足当たりの単価が高いので耐久性が高ければなお良いのですが(^^;
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
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする