ブラストン
フード(クリーンパック仕様)
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズ
フリー
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
材質
ポリエステル
質量(g)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37098582
BSC-20001-B-F
ブルー
303-4666
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37098607
BSC-20001-W-F
ホワイト
303-4674
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
31271374
BSC-20001-G-F
グリーン
400-1109
¥
4,776
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
31271390
BSC-20001-P-F
ピンク
400-1117
¥
4,776
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37443323
BSC-20001-P-F
ピンク
400-1117
オープン
取扱い終了
37443332
BSC-20001-G-F
グリーン
400-1109
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください