曜日別特売

フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)

フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) - アキツフランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) - アキツフランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) - アキツフランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) - アキツフランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) - アキツフランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) - アキツフランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) - アキツ
(1件のレビュー)

実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。

用途フランジ用。厚さ(mm)3使用圧力10k密度(g/cm3)1.75圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)50(34.3N/mm2)内容量1枚
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
呼び径(A)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37101836HNJ-15A-10K-Uフランジ用中パッキン15ノンアスベスト
オープン
339
373(税込)
当日出荷
37101915HNJ-20A-10K-Uフランジ用中パッキン20ノンアスベスト
オープン
349
384(税込)
当日出荷
37101994HNJ-25A-10K-Uフランジ用中パッキン25ノンアスベスト
オープン
389
428(税込)
当日出荷
37102073HNJ-32A-10K-Uフランジ用中パッキン32ノンアスベスト
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
37102152HNJ-40A-10K-Uフランジ用中パッキン40ノンアスベスト
オープン
549
604(税込)
当日出荷
37102231HNJ-50A-10K-Uフランジ用中パッキン50ノンアスベスト
オープン
729
802(税込)
当日出荷
37102326HNJ-65A-10K-Uフランジ用中パッキン65ノンアスベスト
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
37102396HNJ-80A-10K-Uフランジ用中パッキン80ノンアスベスト
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37101766HNJ-100A-10K-Uフランジ用中パッキン100ノンアスベスト
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
09282787HNJ15A10KU 2317-15-
オープン
取扱い終了
代替品有
09282823HNJ-20A-10K-U 2317-20-
オープン
取扱い終了
代替品有
09282866HNJ-25A-10K-U 2317-25-
オープン
取扱い終了
代替品有
09282902HNJ-32A-10K-U 2317-32-
オープン
取扱い終了
代替品有
09282945HNJ-40A-10K-U 2317-40-
オープン
取扱い終了
代替品有
09282988HNJ-50A-10K-U 2317-50-
オープン
取扱い終了
代替品有
09283024HNJ-65A-10K-U 2317-65-
オープン
取扱い終了
代替品有
09283067HNJ-80A-10K-U 2317-80-
オープン
取扱い終了
代替品有
09282744HNJ100A10KU 2317-100-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09282787HNJ15A10KU 231737101836HNJ-15A-10K-UHNJ15A10KU 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37101836フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ1枚
339
税込373
注文コードが変更になりました
09282823HNJ-20A-10K-U 231737101766HNJ-100A-10K-UHNJ-20A-10K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37101766フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ1枚
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
09282866HNJ-25A-10K-U 231737101994HNJ-25A-10K-UHNJ-25A-10K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37101994フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ1枚
389
税込428
注文コードが変更になりました。
09282902HNJ-32A-10K-U 231737102073HNJ-32A-10K-UHNJ-32A-10K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102073フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ1枚
539
税込593
注文コードが変更になりました。
09282945HNJ-40A-10K-U 231737102152HNJ-40A-10K-UHNJ-40A-10K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102152フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ1枚
549
税込604
注文コードが変更になりました。
09282988HNJ-50A-10K-U 231737102231HNJ-50A-10K-UHNJ-50A-10K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102231フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ1枚
729
税込802
注文コードが変更になりました。
09283024HNJ-65A-10K-U 231737102326HNJ-65A-10K-UHNJ-65A-10K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102326フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ1枚
939
税込1,033
注文コードが変更になりました。
09283067HNJ-80A-10K-U 231737102396HNJ-80A-10K-UHNJ-80A-10K-U 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37102396フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ1枚
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
09282744HNJ100A10KU 231737101766HNJ-100A-10K-UHNJ100A10KU 2317 フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート) アキツ 37101766フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)アキツ1枚
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37102231
2024-06-10
用途: 配管接続用

商品自体問題があるわけない。色々なメーカーから出ているが高温用はいつもこれを使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする