特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

グループ通話機能、呼び出しベル機能付です。
工場見学、案内等に便利な受信専用機能を搭載しています。
軽量ボディーで扱いやすくなっています。

仕様防水機能付 長さ(mm)(アンテナ)75 質量(g)136 出力10mW 電源充電式 チャンネル数交互通話/20チャンネル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5 通信距離約100m~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37104907 IC-4100 336-8181 ブラック
15,800
 
 
取扱い終了
37103613 IC-4100P 336-8165 パールピンク
15,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする