高出力デジタル簡易無線機
簡単な登録手続きで利用できる高出力デジタル簡易無線機です。
従来の資格不要なトランシーバーでは通話できない、広いエリアをカバーできます。
デジタルならではの聞き取りやすいクリアな音質です。
仕様防水機能付
トラスコ品番356-1674
長さ(mm)(アンテナ)50
色ブラック
質量(g)264
出力5W
電源充電式
チャンネル数交互通話/30チャンネル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×33×98.2
通信距離0.5~1km(市街地)、1~4km(郊外)
内容量1台
注意
※ご使用には登録申請が必要です。(詳細はアイコムWEBページ:www.icom.co.jpを参照下さい。)