特定小電力トランシーバー(コンパクト・ロングライフタイプ)
コンパンダー回路搭載で、バックノイズの少ないクリアな通信ができます。
ハンズフリー通話が可能なVOX機能を内蔵しています。
収納式アンテナで携帯性に優れます。
仕様日常生活防水機能付
長さ(mm)(アンテナ)80
質量(g)120
電源充電式(単3電池3本でも使用可能)(電池別売)
定格電圧(V)DC4.5
チャンネル数交互通話/20チャンネル
周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線周波数
通信方法単信方式
電波形式F3E(FM)
送信出力10mW
通信距離約200m(市街地)、約1~2km(郊外)
内容量1個