ユニット
注意 廃石綿等廃棄物 PPステッカー 150×150mm
石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です。
表示内容
注意 廃石綿等廃棄物
取付け方法
粘着ステッカーシール
トラスコ品番
305-6180
質量(g)
120
寸法(縦×横)(mm)
150×150
質量(g/枚)
12
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37112801
339-10
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください