クールジェッターキット CLJーSーB(50HZ) 扇風機なし
お手持ちの工場扇に簡単に取付けでき、霧を風に乗せることで扇風機よりもさらに涼しく、冷房効果に優れます。
エアコンよりもはるかに経済的で、最も安価な冷却方法です。
用途冷房、鎮塵、加湿など多目的に。
トラスコ品番353-0396
質量(kg)4
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)45
ノズル(個数)6
水タンク容量(L)20
噴霧量(L/min)0.12
内容量1台
お手持ちの工場扇に簡単に取付けでき、霧を風に乗せることで扇風機よりもさらに涼しく、冷房効果に優れます。
エアコンよりもはるかに経済的で、最も安価な冷却方法です。