足温器G-150

足温器G-150 ピオニーコーポレーション

150Wヒーターを使用しているため電気代が安くコストパフォーマンスに優れます。

消費電力(kW)0.15 仕様さびに強いガルバニウム鋼板(耐熱ゴムマット仕様) トラスコ品番324-1131 厚さ(mm)15 質量(kg)4 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×350 TKG品番9-1454-0301 TKG品番(2017)6-1302-0601 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37114122 G-150
37,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする