オートスキマー
低粘度の浮上油も回収可能です。
液面自動追従ノズルを採用しています。
油回収能力が高い(2L/min)です。
用途各種工作機械の水溶性クーラント液。
電源(V)単相100
トラスコ品番461-8165
質量(kg)17
消費電力(W)15
吐出量(L/min)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×350
径(mm)×高さ(mm)285×190
内容量1台
低粘度の浮上油も回収可能です。
液面自動追従ノズルを採用しています。
油回収能力が高い(2L/min)です。