自動車用粉末消火器5型
傷・さびに強い超硬質塗装および底部樹脂加工。
「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途
自動車搭載用。
普通火災・油火災・電気火災。
仕様ガス加圧式
トラスコ品番321-0812
種別ガス加圧式
質量(kg)3.7
高さ(mm)415
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒
放射距離3~6m
耐用年数(年)8
薬剤量(kg)1.8
内容量1本
普通火災・油火災・電気火災。
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
防災用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10