ウインチ(操作コードタイプ)

ウインチ(操作コードタイプ) RYOBI(リョービ)

汎用性のあるスタンダードタイプのウインチです。

用途荷物の吊上げ、移動。 仕様2点押ボタン式 電源単相100V コード長さ(m)(操作コード)10 電源コード5m 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
巻上げ速度(m/min)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37165344 WI-125-31 電動式 23 227×202×350 365-8741 11
200,000
 
 
取扱い終了
37165362 WI-61C21 - 28 203×205×320 169-5223 9
99,000
 
 
取扱い終了
37165335 WI-125-21 電動式 23 227×202×350 365-8732 11
180,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37165344 WI-125-31 53805834 AWI125B(31) AWI125B(31) ウインチ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 53805834 ウインチ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする