電動小型ウインチ 15m仕様

電動小型ウインチ 15m仕様 RYOBI(リョービ)

汎用性のあるスタンダードタイプのウインチです。

用途荷物の吊上げ、移動。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番169-5215 質量(kg)9 電源単相100V コード長さ(m)(操作コード)10 巻上げ速度(m/min)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×205×320 電源コード5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)4.0×15 最大荷重(t)(吊上げ)0.06 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37165353 WI-61C15
97,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする