CC3-2Fシリーズ
プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。
- トラスコ品番
- 239-4677
- 質量(kg)
- 13
- 容量(L)
- 56
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 1110×525×710
- 均等荷重(kg)
- 100
- タイヤタイプ
- 空気入(13×3)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。運搬車輛機器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
2023-02-22








