アルミ二輪運搬車

アルミ二輪運搬車 TRUSCO

すくい板、車輪軸受けが溶接ではなく一体成型アルミダイカスト仕様なので耐久性に優れています。
2輪運搬車、4輪運搬車と2通りの使い方ができます。
自重わずか17kgでも均等荷重100kg、軽量且つ丈夫です。

均等荷重(kg)100 トラスコ品番324-0291 全長(mm)(2輪運搬車)1315、(4輪運搬車)1030 質量(kg)17 シルバー キャスターΦ125mm自在キャスター、Φ250mm固定キャスター各2個(固定キャスター/空気タイヤ) すくい板長さ(mm)185 すくい板幅(mm)456 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37458285 TAM100
42,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする