エコフラットキャリー

エコフラットキャリー ワコーパレット エコフラットキャリー ワコーパレット エコフラットキャリー ワコーパレット
(1件のレビュー)

持って軽く・動かして軽い商品です。
中央に取っ手穴を開けているので持ち運び時にも対応しています。
補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応しています。
リサイクル率90% 簡単に分解できます。
エアーキャスターΦ100mmを使用、軽く動き生産性向上に役立ちます。

トラスコ品番342-9431 ブラック 車輪径(Φmm)107 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)300 キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車 荷台寸法(幅)(mm)600 騒音値(dB)38 特性軽量、静音、取手穴付、コーナーバンパーゴム付き、環境配慮商品(リサイクル率90%) 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 内容量1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37168022 WEC-9060BK 900×600 165 8
オープン
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37168022
2021-08-16
用途:
重量物の移動
飲食業

200kg&から300kgくらいのマシンの移動に使っています。
裏に金属パイプの補強が2本入っていて丈夫で軽いです。
金属パイプの補強は長辺の両脇に入っていますが、重量物を中心に載せると中央が撓みます。短辺側にも補強が入っていれば100点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする