リサイクルコンテナ 暗青

リサイクルコンテナ            暗青 TRUSCO リサイクルコンテナ            暗青 TRUSCO リサイクルコンテナ            暗青 TRUSCO

トラスコ品番299-7282 質量(kg)0.71 有効内寸(mm)(間口×奥行×高さ)305×230×109 フタなし 外寸法・幅(mm)372 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)295 コンテナ種類ベタ目 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37320141 TRST9 9 372×295×125 ダークブルー
2,130
1,898
2,088 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする