軽量ボルト式棚(開放型・高さ1204mm)
色グレー
高さ(mm)1204
間口(mm)890
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1204
有効間口(mm)801
外寸法・間口(mm)890
内容量1セット
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03