軽量開放棚4段875×300×1500H ネオグレ
トラスコ品番503-8669
質量(kg)18.6
色グレー
高さ(mm)1504
奥行(mm)315
間口(mm)890
段数4
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1504
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×315×1504
有効間口(mm)801
外寸法・奥行(mm)315
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
内容量1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03