M5棚板セットネオグレー

M5棚板セットネオグレー TRUSCO M5棚板セットネオグレー TRUSCO M5棚板セットネオグレー TRUSCO M5棚板セットネオグレー TRUSCO
(1件のレビュー)

ネオグレー 材質スチール 最大積載荷重(kg)2500/台 均等耐荷重(kg)500/段 棚板調整ピッチ(mm)25 内容量1セット
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37322503 M5-T35S 506-4422 840 8.3 450 間口900×奥行471
6,340
5,498
6,048 (税込)
当日出荷

お客様組立品
37322512 M5-T36S 506-4449 840 9.2 550 間口900×奥行571
7,130
6,198
6,818 (税込)
当日出荷

お客様組立品
37322521 M5-T37S 506-4465 840 10.5 700 間口900×奥行721
8,220
6,998
7,698 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37322537 M5-T39S 506-4481 840 14.6 900 間口900×奥行921
10,220
8,798
9,678 (税込)
当日出荷

お客様組立品
37322546 M5-T45S 506-4431 1140 10.5 450 間口1200×奥行471
7,840
6,798
7,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37322555 M5-T46S 506-4457 1140 11.5 550 間口1200×奥行571
8,780
7,598
8,358 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37322564 M5-T47S 506-4473 1140 14 700 間口1200×奥行721
10,630
9,198
10,118 (税込)
当日出荷

お客様組立品
37322573 M5-T49S 506-4490 1140 18.1 900 間口1200×奥行921
12,660
10,980
12,078 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37322582 M5-T55S 506-4503 1440 12.7 450 間口1500×奥行471
9,410
7,998
8,798 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37322591 M5-T56S 506-4520 1440 15 550 間口1500×奥行571
10,940
9,398
10,338 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
37322607 M5-T57S 506-4546 1440 16.8 700 間口1500×奥行721
12,860
11,980
13,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途:
実験機器の収納の整理
公立大学法人大阪 大阪公立大学 様 (教育・研究機関)

実験室を整理するために10年以上前に買ったトラスコの中量棚の棚の数を増やしたくなって購入しました。一瞬で棚が一段増えて大変ありがたかったです。いい製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする