クリボンバーKB型
水道蛇口接続用万能口金を使用しているので、蛇口(水洗呼寸法:13)に簡単に接続することができます。
水質モニタで処理水質を監視し容易にイオン交換樹脂の交換時期がわかります。活性化処理されたイオン交換樹脂を樹脂塔ごと交換します。
イオン交換樹脂筒の取り替えは、給水ホース、純水ホースとヘッド部分を抜き取るだけで取り替えられます。
用途
理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水
工業用・メッキ用水・放電加工用水・食品関連各種調合用水
耐圧(MPa)0.34
製造水純度(MΩ・cm)1
仕様非再生型純水器
その他※標準採水量は、給水の電気伝導率を20mS/m(200μS/cm)を基準に充填樹脂量の10倍の通水量(L/h)で採水した場合の数値です。給水のイオン構成比や通水流速により多少変動します。
付属品給水ホース・純水ホース 各1本
電源(V)AC100
消費電力(W)0.001
最高使用温度(℃)35
内容量1台
工業用・メッキ用水・放電加工用水・食品関連各種調合用水
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07