超音波洗浄機
高効率な新型特殊ボルト締めランジュバン型超音波振動子を採用しています。
強固な汚れに28kHz、細部の汚れに45kHzを共振2周波で交互発振します。
2周波の口語切替発振の効果でワークや洗浄層へのダメージも軽減します。
用途
金属加工部品の切削油・切削粉・固着油脂・研磨剤等の洗浄。
メッキ前処理洗浄。
脱脂洗浄。
発振周波数(kHz)28/45
容量(L)(洗浄槽)10.5
トラスコ品番451-5382
質量(kg)10
電源(V)AC100
温度範囲(℃)(使用液)5~70
槽内寸法(mm)幅×奥行×高さ/298×238×150
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×265×337
ヒーター(W)250
有効深さ(mm)(使用液)90~130
消費電力(VA)650
タイマー設定0~30分及び連続(ダイヤル式)
定格時間30分
振動子特殊ボルト締めランジュバン型振動子4本
高周波出力(W)200
発振方法発振方式
内容量1台
メッキ前処理洗浄。
脱脂洗浄。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07