アームスタンド

アームスタンド 山田照明

コンパクトながらJIS規格のAAクラス以上の照度を確保しています。
アームの接続部には独自のジョイントを採用し、上下・左右の動きがよりスムーズです。

全光束(Lm)1598 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×594×555 消費電力(W)22.5 質量(kg)1.6 取付クランプ式(取り付け範囲:厚さ55mm、奥行50mm) 電源AC100V 取付可能寸法(mm)(厚さ×奥行)55×50 適合ランプスリム形蛍光ランプFHL(昼白色)27W×1(FHL27EX-N) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37180613 Z999GY グレー
15,800
 
 
取扱い終了
37180604 Z999B ブラック
15,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする