高圧洗浄機8.5/60自吸式
洗浄・洗管のプロが使える100V洗浄機。
耐久性を備えた、高性能3連プランジャポンプ搭載。
エア抜きバルブ付きで抜群の自吸能力。
ノズルの調整で高低圧切換えと噴射角度の調整可能。
洗剤混入用タンク標準装備。
用途浄化槽、タンク、貯水槽、建物外壁、床、土木機械、牛舎、豚舎、鶏舎、自動車などの洗浄、パイプ内のクリーニング(洗管ホースは別売り)に。
吐出水量(L/min)(50/60Hz)7.0/8.5
吐出圧力(MPa)(50/60Hz)5.9/5.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×225
質量(kg)19
仕様冷水
付属品高圧ホース1/4×9.5m、バリアブルガン、吸水ホース3m、オイルゲージ棒、ノズル掃除棒
トラスコ品番252-8037
消費電力(W)1100
電源単相100V
コード長さ(m)3
給水方式自吸式
能力(Φmm)~75(洗管能力)
内容量1台
注意
※洗剤を混入して使用される場合は、ホース長8mまででご使用下さい。※高圧ホース最長距離は40mまで。
高圧洗浄機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37132776 | HD8506 | 63519568 | HD0860 |
![]() |
高圧洗浄機8/60 | アサダ | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03