業務用掃除機 トナー用

業務用掃除機 トナー用 日立グローバルライフソリューションズ

OA機器のメンテナンスに適した、トナー対応掃除機です。
やっかいなトナーへの対応をすみずみまで考慮した設計。
3重フィルター構成。
ダストメーター、コードフック付き。

集塵容量(L)4.5 最大真空圧(kPa)22.5 最大風量(m3/min)2.0 騒音値(dB)62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×325×416 質量(kg)7.1 付属品床用吸口、特殊ホース、延長管(2本)、すき間(サッシ)用吸口、コード、アースコード(3m)、紙袋(本体装着1枚・予備10枚/計11枚) トラスコ品番298-4164 タイプ乾式 消費電力(W)1050 電源単相100V 吸込仕事率(W)300 運転音(dB)62 集塵方式紙パック 内径(mm)(パイプ)34.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37133397 CV-TN96
69,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする