ステンレス製グランドコーナー角型

ステンレス製グランドコーナー角型 - テラモトステンレス製グランドコーナー角型 - テラモトステンレス製グランドコーナー角型 - テラモトステンレス製グランドコーナー角型 - テラモト

さびに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。

用途ゴミ箱、屋外用形状角形シルバー脚高(mm)30フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37137064DS-198-135-047
26,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
37137107DS-198-144-0103
37,500
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする