こんなお得な商品も!

ゴミ箱 角型 ステンレスペダル式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
(33)
コンパクトで場所を取らない小型タイプのトイレ用ゴミ箱です。
背面に移動時用取っ手付き。
患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。
男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
容量(L)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×255×285
質量(kg)1.4
トラスコ品番303-5514
形状角型
色シルバー
材質(本体)ステンレス(SUS430)
材質(内容器)ポリプロピレン(PP)
材質(ペダル)ポリプロピレン(PP)
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
内容量1台
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37140013 | DP-23L-SB | 18216777 | DP-35L-SB |
![]() |
サニタリーボックス ST-K6S | CONDOR(山崎産業) | 1台 | ¥5,198 税込¥5,718 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2024-12-18
- 用途:
- 女性用トイレ
その他業種
サイズ的には探していたものだったのでちょうどよい。想像より重いので安定感がある。
- 対象商品:
- 37140013
2020-07-23
- 用途:
- ゴミ箱として使用
医療・福祉・介護関連業
形良し、ペダルを踏んでも安定しています。商品の中のボックスが予想より小さくてワンサイズ大きい方を選ぶと良かったようです。蓋に触れないでゴミ入れが出来るので清潔感があります。
2人が参考にしています