CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュSKL-35用角フタ
半透明のボディーで中身が透けて見え、分別のモラル向上に貢献します。
分別シール付です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×197
質量(kg)
0.5
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
角型
種類
分別用
フタの種類
オープン式
商品タイプ
蓋
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色(フタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37140634
YW-176L-OP1-G
シール(再生紙)
グリーン
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
37140573
YW-176L-OP1-BL
シール(もえないゴミ)
ブルー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
37140591
YW-176L-OP1-R
シール(もえるゴミ)
レッド
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
37140616
YW-176L-OP1-W
シール(その他のゴミ)
ホワイト
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
37140555
YW-176L-OP1-Y
シール(プラスチック)
イエロー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった