蛍光ランプあかりん棒
明るく、色あざやかに見える演色性の高い3波長タイプ蛍光ランプです。
人の目がもっとも色を感じるR(赤)G(緑)B(青)の波長域に光を集中させ演色性に優れた蛍光ランプです。
種別40W形
点灯方式ラピッドスタート形
口金G13
定格寿命(時間)12000
仕様3波長タイプ
質量(g)255
点灯形ラピッドスタート形
平均演色評価数(Ra)84
管長(mm)1198
電球の種類蛍光ランプ
内容量1箱(25本)
明るく、色あざやかに見える演色性の高い3波長タイプ蛍光ランプです。
人の目がもっとも色を感じるR(赤)G(緑)B(青)の波長域に光を集中させ演色性に優れた蛍光ランプです。