メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)

メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気

演色性(色の見え方)や省工ネ性が高く、水銀ランプの代替ランプとしてご使用いただけます。
水銀ランプの最大2倍のランプ効率で省工ネ性が高いランプです。
色の再生性に優れた白色光です。

仕様水銀灯用一般形安定器点灯形 口金E39 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数Ra75 点灯方向ランプ下方向のみ使用可 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
外径×全長(mm)
定格ランプ電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37183684 MF300LSH/BUP 293-3420 270 116×290 25500 300
12,300
 
 
取扱い終了
37183675 MF250LSH2/BUP 356-1259 215 100×245 22000 250
11,700
 
 
取扱い終了
37183693 MF400LSH2/BUP 356-1267 270 116×290 42000 400
13,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37183684 MF300LSH/BUP 06791197 MF300LSH/BUP MF300LSH/BUP FECマルチハイエースH 岩崎電気 06791197 FECマルチハイエースH 岩崎電気 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする