こんなお得な商品も!

大型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥899
税込¥989
(68)
表示が見やすく、操作がしやすい電卓です。
検算機能、税計算、5年間メーカー保証商品です。
デスクに最適で、操作性に優れたデスクタイプです。
機能
検算機能…再度同じ計算を入力しながら確認と訂正が可能。音と表示で一致・不一致を教えてくれます。
税計算…消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
計算状態表示…四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
桁下げ(シフト)
+/-(サインチェンジ)
小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)
小数の端数処理(切り上げ)
小数点セレクター
キーロールオーバー機能(早打ち機能)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×135×34.8
質量(g)281
グリーン購入法適合
仕様エコマーク認定品、ソーラー+内蔵電池
サイズデスクタイプ
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 135 002
内容量1台
税計算…消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
計算状態表示…四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
桁下げ(シフト)
+/-(サインチェンジ)
小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)
小数の端数処理(切り上げ)
小数点セレクター
キーロールオーバー機能(早打ち機能)