自動うがい器GS-

自動うがい器GS- アルボース

コップ不要・電源不要で手軽です。
カセット式で、薬液補充も容易です。
(社)日本水道協会型式承認品(認証登録番号Z-175)

用途
自動うがい器。
作業場、オフィス、学校、病院、その他あらゆる環境に適応。
仕様水道直結式 適合(うがい薬)44109 トラスコ品番455-0536 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×94×268 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37456054 51202
77,680
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする