タイヤストップ 5010 ブラック
駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
車のボディーを傷つけにくいです。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
- トラスコ品番
- 297-6846
- 材質
- 再生ゴム
- 質量(kg)
- 6
- 色
- ブラック
- 耐荷重
- 約2t
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 500×150×100
- 取付穴径(Φmm)
- 14
- 内容量
- 1個
注意
※道路等へ設置する場合は、自治体等に確認してください。ガレージ機器・整備設備 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37184716 | T5010BK | 35309111 | T5010BK | ![]() | タイヤストップ | Richell(リッチェル) | 1本 | ¥4,798 税込¥5,278 | 注文コードが変更になりました |
















![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)


