T5010BK タイヤストップ 5010 ブラック Richell(リッチェル) 37184716

タイヤストップ 5010 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37184716
品番
T5010BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500

駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
車のボディーを傷つけにくいです。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。

トラスコ品番
297-6846
材質
再生ゴム
質量(kg)
6
ブラック
耐荷重
約2t
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×150×100
取付穴径(Φmm)
14
注意
※道路等へ設置する場合は、自治体等に確認してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37184716T5010BK35309111T5010BKT5010BK タイヤストップ Richell(リッチェル) 35309111タイヤストップRichell(リッチェル)1本
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする