ハンプ 6005 黄
駐車場でのスピード抑制に最適です。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
反射プレート付です。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×60Lをお薦めします。
トラスコ品番297-6862
質量(kg)9
色イエロー
耐荷重約2t
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×50
取付穴径(Φmm)14
内容量1個
注意
※道路等へ設置する場合は、自治体等に確認してください。
自動車用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37184725 | H6005Y | 35309136 | H6005Y |
![]() |
ハンプ | Richell(リッチェル) | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | 注文コードが変更になりました |